EATON - Kábelrendező fésű SN048631 - 293623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 485 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936235
Sonepar cikkszám
SN048631
Gyártói cikkszám
293623
Gyártói típuskód
BFZ-WFR-24
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
485 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
15 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
12.4 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Kábelrendező fésű