EATON - Kábelrendező-keretek, IP30, 300mm mély (fehér) SN037883 - 116280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 605 mm
Szín - fehér
Magasság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081160198
Sonepar cikkszám
SN037883
Gyártói cikkszám
116280
Gyártói típuskód
BPZ-KR62/300-W
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
605 mm
Szín:
fehér
Magasság:
205 mm
Mélység:
291.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
350 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kábelrendező-keretek, IP30, 300mm mély (fehér)