Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kábelrendező-keretek, IP30, 300mm mély SN037879 - 116276

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kábelrendező-keretek, IP30, 300mm mély SN037879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1205 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081160150

Sonepar cikkszám

SN037879

Gyártói cikkszám

116276

Gyártói típuskód

BPZ-KR122/300

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1205 mm

Szín:

szürke

Magasság:

205 mm

Mélység:

291.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

350 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kábelrendező-keretek, IP30, 300mm mély