Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kábelrendező-keretek, IP54, 320mm mély SN037891 - 116288

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kábelrendező-keretek, IP54, 320mm mély SN037891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 605 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081160273

Sonepar cikkszám

SN037891

Gyártói cikkszám

116288

Gyártói típuskód

BPZ-KR62/320

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

605 mm

Szín:

szürke

Magasság:

205 mm

Mélység:

325 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

350 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

320 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Kábelrendező-keretek, IP54, 320mm mély