EATON - Kábelsaru SN049971 - 260040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082600402
Sonepar cikkszám
SN049971
Gyártói cikkszám
260040
Gyártói típuskód
NZM3-XKS185
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Kábelsaru