EATON - Kalapsín-adapter /CI-K SN045192 - 206918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082069186
Sonepar cikkszám
SN045192
Gyártói cikkszám
206918
Gyártói típuskód
TB-CI-K
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
45 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
10 mm
Mélység:
115 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Kalapsín-adapter /CI-K