EATON - Kapacitív érzékelő M18 GT79799 - 134517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313594
Sonepar cikkszám
GT79799
Gyártói cikkszám
134517
Gyártói típuskód
E53KAL18A2
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor szélessége:
0 mm
Feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
20-250 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
80 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-250 V
Kapcsolási frekvencia:
15 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem