EATON - Kapcsolási terv tartó DIN A 6 SN050649 - 002277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080022770
Sonepar cikkszám
SN050649
Gyártói cikkszám
002277
Gyártói típuskód
SPT6
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
10 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Kapcsolási terv tartó DIN A 6