EATON - Kapcsoló vez. nélküli fényerősz. aktor 230V/250W/ IP20 GT27639 - 109363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081089666
Sonepar cikkszám
GT27639
Gyártói cikkszám
109363
Gyártói típuskód
CDAU-01/02
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
40-250 W
Terhelés fajtája:
kapacitív
Feszültség:
0-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
0-50 Hz
Védettség (IP):
IP20