Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kapcsoló vezeték nélküli 230VAC 8A kpl IP20 SN001227 - 173448

MásolásMásolás
EATON - Kapcsoló vezeték nélküli 230VAC 8A kpl IP20 SN001227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081698554

Sonepar cikkszám

SN001227

Gyártói cikkszám

173448

Gyártói típuskód

CPAD-00/190

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

10 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

3

Levehető busmodul:

Igen

Modulos bővítési lehetőség:

Igen

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Kapcsoló vezeték nélküli 230VAC 8A kpl