Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapcsolóaktor 230VAC 8A IP20 GT96056 - 172937

MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóaktor 230VAC 8A IP20 GT96056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081695256

Sonepar cikkszám

GT96056

Gyártói cikkszám

172937

Gyártói típuskód

CSAU-01/01-10

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

10 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

2300 W

Max. kapcsolóáram:

10 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

3

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

0 W

Levehető busmodul:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Teljesítményfelvétel:

0.23 W

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Kapcsolóaktor 230VAC 8A