Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapcsolóaktor dugaszolható 230VAC 8A IP20 GT63531 - 240699

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóaktor dugaszolható 230VAC 8A IP20 GT63531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Illesztőfelület 1-10 V - Nem

  • Fényérzékelő bemenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082406998

Sonepar cikkszám

GT63531

Gyártói cikkszám

240699

Gyártói típuskód

CSAP-01/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Illesztőfelület 1-10 V:

Nem

Fényérzékelő bemenetek száma:

0

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

4

Busz-csatolással:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

8 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1840 W

Kimenetek száma:

1

Max. vezérlési áram:

0 mA

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer világítás vezérlő ; Kapcsolóaktor dugaszolható 230VAC 8A