EATON - Kapcsolókar fém tengelyes P1-hez SN044392 - 172838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081694624
Sonepar cikkszám
SN044392
Gyártói cikkszám
172838
Gyártói típuskód
KNB-P1/M
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kapcsolókar fém tengelyes P1-hez