EATON - Kapcsolókészülék beépítő lemez 5 férőhely SN016797 - 216546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 5
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 204 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165468
Sonepar cikkszám
SN016797
Gyártói cikkszám
216546
Gyártói típuskód
M22-E5
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
5
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
204 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Kapcsolókészülék beépítő lemez 5 férőhely