EATON - Kapcsolóóra heti 230V elektr 2modul 2 váltóé 2csat 56mem IP20 GT83313 - 167380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-240 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 0
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638802
Sonepar cikkszám
GT83313
Gyártói cikkszám
167380
Gyártói típuskód
TSDW2CO
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-240 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
0
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0.5 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
56
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
1 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm