Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul IP20 GT03081 - 268627

MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul IP20 GT03081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03081

Gyártói cikkszám

268627

Gyártói típuskód

SU-GS/1W-WO

Csatornák száma:

1

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

210 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

220-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

210 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

52.5 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; %%Kapcsolóóra heti 230V elektr modul