EATON - Kapcsolóóra IP20 GT77967 - 167390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081639205
Sonepar cikkszám
GT77967
Gyártói cikkszám
167390
Gyártói típuskód
TSQD1CO
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
110-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
200
Tápfeszültség frekvenciája:
45-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
1 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
600 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65.6 mm