Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kapcsolóóra napi 230V elektr 2 mod 1vált.é. 1 csat IP40 G51698 - 248210

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóóra napi 230V elektr 2 mod 1vált.é. 1 csat IP40 G51698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 250

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482107

Sonepar cikkszám

G51698

Gyártói cikkszám

248210

Gyártói típuskód

Z-SDM/1K-TA

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

250

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

0.03

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

0

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

0 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; %Kapcsolóóra napi 230V elektr 2 mod 1vált.é. 1 csat