EATON - Kapcsolóóra napi 230V elektr 2 modul 1 csatorna IP40 GT05112 - 268628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05112
Gyártói cikkszám
268628
Gyártói típuskód
SU-GQ-TA
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
30 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
220-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
50
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Programlemezfelosztás 1:
30 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm