Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapocs 1000A,4p / hálózati csa SN035272 - 055866

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kapocs 1000A,4p / hálózati csa SN035272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 1000 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080558668

Sonepar cikkszám

SN035272

Gyártói cikkszám

055866

Gyártói típuskód

K3X240/4

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

1000 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-240 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

334 mm

Mélység:

150 mm

Kimenetek száma:

3

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

50-300 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

1-500

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

165 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Kapocs 1000A,4p / hálózati csa