EATON - Kapocs 1000A / PE,PEN vagy N SN035389 - 079596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 1000 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080795964
Sonepar cikkszám
SN035389
Gyártói cikkszám
079596
Gyártói típuskód
K4X185/1
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
1000 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
50-185 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
88 mm
Mélység:
150 mm
Kimenetek száma:
4
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
50-300 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
1-350
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
165 mm