Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapocs 160A,5p / hálózati csat SN035080 - 029763

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kapocs 160A,5p / hálózati csat SN035080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080297635

Sonepar cikkszám

SN035080

Gyártói cikkszám

029763

Gyártói típuskód

K95/5

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-95 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

161 mm

Mélység:

100 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-95 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

6-6

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Kapocs 160A,5p / hálózati csat