Nem visszaküldhető

EATON - Kapocs 400A,5p / hálózati csat SN035155 - 044001

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kapocs 400A,5p / hálózati csat SN035155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 400 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080440017

Sonepar cikkszám

SN035155

Gyártói cikkszám

044001

Gyártói típuskód

K240/5

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

400 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

25-120 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

236 mm

Mélység:

200 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

25-240 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

4-4

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

215 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Kapocs 400A,5p / hálózati csat