EATON - Kapocs LTS- 00-hoz GT19075 - 263128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631284
Sonepar cikkszám
GT19075
Gyártói cikkszám
263128
Gyártói típuskód
Z- LTS-00-V-KL
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
37 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Kapocs LTS- 00-hoz