EATON - Kék folyamatos izzólámp max 4W max 250V IP66 SN044127 - 171331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678686
Sonepar cikkszám
SN044127
Gyártói cikkszám
171331
Gyártói típuskód
SL4-L-B
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-250 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-250 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
nincs
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Kék folyamatos izzólámp max 4W max 250V