Nem visszaküldhető

EATON - Kék villogó 2Hz LED 230VAC IP66 SN044144 - 171349

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kék villogó 2Hz LED 230VAC IP66 SN044144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678839

Sonepar cikkszám

SN044144

Gyártói cikkszám

171349

Gyártói típuskód

SL4-BL230-B

Funkció:

villogó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Kék villogó 2Hz LED 230VAC