Nem visszaküldhető

EATON - Kék villogó 2Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044133 - 171337

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kék villogó 2Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678143

Sonepar cikkszám

SN044133

Gyártói cikkszám

171337

Gyártói típuskód

SL4-BL24-B

Funkció:

villogó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Kék villogó 2Hz LED 24VAC/DC