Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kereszttartó síntartóhoz sz=800 GT65382 - 283861

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kereszttartó síntartóhoz sz=800 GT65382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 700 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838614

Sonepar cikkszám

GT65382

Gyártói cikkszám

283861

Gyártói típuskód

XBBB08

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

700 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Kereszttartó síntartóhoz sz=800