Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Keret 1-es CTAA-01/02-hez neptun vizsz/függ. IP20 GT57116 - 289663

MásolásMásolás
EATON - Keret 1-es CTAA-01/02-hez neptun vizsz/függ. IP20 GT57116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082896638

Sonepar cikkszám

GT57116

Gyártói cikkszám

289663

Gyártói típuskód

C100-RAZ-R1-NS-00

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es CTAA-01/02-hez neptun vizsz/függ.