Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Keret 3-as fehér GT60630 - 289674

EATON
MásolásMásolás
EATON - Keret 3-as fehér GT60630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082896744

Sonepar cikkszám

GT60630

Gyártói cikkszám

289674

Gyártói típuskód

C100-RAZ-R3-WS-00

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as fehér