EATON - Kész.térajtó tele IP55 ma=600 sz=1000 GT88947 - 285506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1010 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082855062
Sonepar cikkszám
GT88947
Gyártói cikkszám
285506
Gyártói típuskód
XSDMC0610
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1010 mm
Szín:
szürke
Magasság:
50 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
650 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kész.térajtó tele IP55 ma=600 sz=1000