EATON - Készletek osztott szereléshez (BP.-U-3S-, MSW-hez) SN038286 - 119306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2060 mm
Magasság - 1955 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174430
Sonepar cikkszám
SN038286
Gyártói cikkszám
119306
Gyártói típuskód
BPZ-USF-20
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2060 mm
Magasság:
1955 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
65 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Készletek osztott szereléshez (BP.-U-3S-, MSW-hez)