Nem visszaküldhető

EATON - Készreszerelt SWD kábel lapos csatlakozóval, 5 m SN037834 - 116028

EATON
MásolásMásolás
EATON - Készreszerelt SWD kábel lapos csatlakozóval, 5 m SN037834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.23 mm2

  • Vezetékanyag - egyéb

  • Vezetékátmérő - 1.35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081157686

Sonepar cikkszám

SN037834

Gyártói cikkszám

116028

Gyártói típuskód

SWD4-5LF8-24-2S

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.23 mm2

Vezetékanyag:

egyéb

Vezetékátmérő:

1.35 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

0

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

páncélozás anyaga:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tömeg:

0.18 kg/km

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

lapos / sima

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Kábeltípus:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Duplex:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

17.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

15 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

15 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

7.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-105 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-105 °C

Köpenyrétegek száma:

0

NVP-érték:

66.7 %

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Nem

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:

Nem

Biztonsági riasztókábelként is használható:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Szakítózsinórral:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

17.5 mm

Vezetékmagasság kb.:

22 mm

Hullámellenállás:

100 Ohm

Max. szakítószilárdság telepítés közben:

0.0115 kN

Névleges feszültség U:

24 V

Rágcsálóvédelem:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; Készreszerelt SWD kábel lapos csatlakozóval, 5 m