EATON - Készülék adapter SN049639 - 202354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 50 mm
Sínszélesség - 12 mm
Névleges áram In - 25 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082023546
Sonepar cikkszám
SN049639
Gyártói cikkszám
202354
Gyártói típuskód
SP-PKZ0
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
50 mm
Sínszélesség:
12 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Készülék adapter