EATON - Készülék adapter SN049640 - 208655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 50 mm
Sínszélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082086558
Sonepar cikkszám
SN049640
Gyártói cikkszám
208655
Gyártói típuskód
SP-32/45-PKZ0
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
50 mm
Sínszélesség:
12 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Készülék adapter