EATON - Készüléktartó MÉDIA elosztókba SN044886 - 178969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Csatlakozási mód elöl - egyéb
Dugós csatlakozók száma elöl - 0
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742868
Sonepar cikkszám
SN044886
Gyártói cikkszám
178969
Gyártói típuskód
GH-KLV
Tartozék fajtája:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Csatlakozási mód elöl:
egyéb
Dugós csatlakozók száma elöl:
0
Szín:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Csatlakozási mód hátul:
egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul:
0
Magasságegységek száma (HE):
12
Rögzítési méret (szabványos):
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék távközlési rendszerhez ; Készüléktartó MÉDIA elosztókba