EATON - Kettős adapter Z-LTS-L/160-SADD-KR GT54865 - 286816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - nincs
Adapterszélesség - 0 mm
Síntávolság - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082868161
Sonepar cikkszám
GT54865
Gyártói cikkszám
286816
Gyártói típuskód
Z-LTS-L/160-SADD-KR
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
nincs
Adapterszélesség:
0 mm
Síntávolság:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Kettős adapter Z-LTS-L/160-SADD-KR