EATON - Kettős keret vízsz/függ. antr.sz SN051496 - 292484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082924843
Sonepar cikkszám
SN051496
Gyártói cikkszám
292484
Gyártói típuskód
C100-RAZ-R2-AB-00
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kettős keret vízsz/függ. antr.sz