EATON - Kettős keret vízsz/függ. beigeszinű SN051475 - 289668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082896683
Sonepar cikkszám
SN051475
Gyártói cikkszám
289668
Gyártói típuskód
C100-RAZ-R2-BE-00
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kettős keret vízsz/függ. beigeszinű