EATON - Kettős keret vízsz/függ. odyss. ara SN051477 - 289672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082896720
Sonepar cikkszám
SN051477
Gyártói cikkszám
289672
Gyártói típuskód
C100-RAZ-R2-OG-00
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kettős keret vízsz/függ. odyss. ara