EATON - kettős prizmakapocs, GSU1, GST..1, 2x(70..95)mm2 SN035141 - 041107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080411079
Sonepar cikkszám
SN035141
Gyártói cikkszám
041107
Gyártói típuskód
PSK12
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; kettős prizmakapocs, GSU1, GST..1, 2x(70..95)mm2