Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kettős T-profilú sín 1600A, 2400mm SN034682 - 107167

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kettős T-profilú sín 1600A, 2400mm SN034682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069309

Sonepar cikkszám

SN034682

Gyártói cikkszám

107167

Gyártói típuskód

CU-BAR-720/T

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

40 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1600 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Kettős T-profilú sín 1600A, 2400mm