Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kettős T-profilú sín 2500A, 2400mm SN050853 - 107168

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kettős T-profilú sín 2500A, 2400mm SN050853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 70 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069316

Sonepar cikkszám

SN050853

Gyártói cikkszám

107168

Gyártói típuskód

CU-BAR-1140/T

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

70 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

2500 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Kettős T-profilú sín 2500A, 2400mm