Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcs 20A Kézi-Aut átkapcs.3 pól.0 áll. nélk. GT36598 - 015127

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcs 20A Kézi-Aut átkapcs.3 pól.0 áll. nélk. GT36598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080151272

Sonepar cikkszám

GT36598

Gyártói cikkszám

015127

Gyártói típuskód

T0-3-15453/E

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcs 20A Kézi-Aut átkapcs.3 pól.0 áll. nélk.