Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kézi kapcsoló 100A be-ki hátsó rögz GT04777 - 064807

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 100A be-ki hátsó rögz GT04777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04777

Gyártói cikkszám

064807

Gyártói típuskód

N6-100

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; %Kézi kapcsoló 100A be-ki hátsó rögz