Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 100A ki/be tokozott 8p vész-ki SN015912 - 207283

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 100A ki/be tokozott 8p vész-ki SN015912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 8

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082072834

Sonepar cikkszám

SN015912

Gyártói cikkszám

207283

Gyártói típuskód

T5-4-8344/I5/SVB

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

8

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

55 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

2 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

100 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

100 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.7 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

150 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

207 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 100A ki/be tokozott 8p vész-ki