Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 10A 2P 5 fokozatú fokozatk mellső rögz GT98078 - 041671

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  10A 2P 5 fokozatú fokozatk mellső rögz GT98078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 5

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080416715

Sonepar cikkszám

GT98078

Gyártói cikkszám

041671

Gyártói típuskód

TM-5-8252/E

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

5

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 10A 2P 5 fokozatú fokozatk mellső rögz