Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 10A 5-ös fokozatk mellső rögz 3P G18744 - 077251

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 10A 5-ös fokozatk mellső rögz 3P G18744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 5

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080772514

Sonepar cikkszám

G18744

Gyártói cikkszám

077251

Gyártói típuskód

TM-6-8282/E

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

5

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 10A 5-ös fokozatk mellső rögz 3P