EATON - Kézi kapcsoló 10A átkapcs 2 pólusú SN015553 - 016878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080168782
Sonepar cikkszám
SN015553
Gyártói cikkszám
016878
Gyártói típuskód
TM-2-15432/EZ
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
12