Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 2P SN016156 - 225343

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 2P SN016156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082253431

Sonepar cikkszám

SN016156

Gyártói cikkszám

225343

Gyártói típuskód

TM-2-15432/IVS

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 2P